Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Polly Pocket HKV30 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104947285
Hersteller:
     Polly Pocket
Herst.-Nr.:
     HKV30
EAN/GTIN:
     194735108916
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Tiertyp
Hund
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Haustiere
Unterstützte Sprachen
Multi
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
342 g
Verpackungsvolumen
3533.4607 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
120 mm
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735108913
Breite des Versandkartons
207 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Volumen Hauptkarton
17400 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
18247 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
19550 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sicherheitswarnung
{'nl': 'WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.', 'en': 'WARNING: Not suitable for children under 36 months.', 'fr': 'ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.', 'sv': 'VARNING: Inte lämplig för barn under 36 månader.'}
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.