Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P20C Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P20C Midi Tower Schwarz
Antec P20C Midi Tower Schwarz
Antec P20C Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104953388
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80103-4
EAN/GTIN:
     761345801034
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
93200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
410 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
8100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
8
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,185 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
5
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.