Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster High HHK55 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Monster High HHK55 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104992268
Hersteller:
     Monster High
Herst.-Nr.:
     HHK55
EAN/GTIN:
     194735069798
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735069795
Breite des Versandkartons
248 mm
Höhe des Versandkartons
353 mm
Volumen Hauptkarton
25000 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12671 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13576 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Gewicht
200 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
476.7 g
Verpackungsvolumen
5212.2718 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.