Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster High Creepover Party HLP87 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Monster High Creepover Party HLP87 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104992280
Hersteller:
     Monster High
Herst.-Nr.:
     HLP87
EAN/GTIN:
     194735117673
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735117670
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12671 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13576 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
252.2 mm
Breite
76.3 mm
Tiefe
50 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
461.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.