Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Super Soaker Hydro Balls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Nerf Super Soaker Hydro Balls
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105000132
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F63935L0
EAN/GTIN:
     5010994193553
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
273 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
68 Stück(e)
Palettenhöhe netto
1794 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
05010994193560
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Wasserballons
Wassertank
Eingebaut
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Nicht auf Augen und Gesicht zielen
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.