Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN60R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105003366
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24GN60R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1312568
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
381 mm
Paketgewicht
4989 g
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
541.02 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180.34 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
408.94 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
541.02 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43.18 mm
Höhe (ohne Standfuß)
325.12 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3492 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (max.)
30.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,67 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
240 cd/m²
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.