Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Samsung Galaxy A14 | A14 5G | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105273522
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0436
EAN/GTIN:
     5711724004360
Egal wie hart es im Leben auch mal zugeht - mit der HardCase-Schutzhülle von PanzerGlass™ ist Dein Smartphone hart im Nehmen. Die Hülle einfach einklicken und es ist bestens geschützt vor ärgerlichen Kratzern und Dellen. Die Kombination aus einer festen, transparenten Rückseite und einem weicheren Rahmen aus 100% recyceltem Material garantiert ein hohes Maß an Fallschutz. Die Hülle wurde unter extremen Bedingungen getestet und erfüllt sogar dreifachen Militärstandard. Das bedeutet, sie übersteht Stürze aus 3,6 Metern Höhe oder einer "Ich-sitze-auf-dem-Balkon-und-das-Smartphone-fällt-herunter"-Höhe.


Dank ihres verfärbungsbeständigen Materials wird sie auch bei intensiver Nutzung lange wie neu aussehen. Die Hülle bietet außerdem Extraschutz vor Keimen und Bakterien, denn mit ihrem starken antibakteriellen Effekt werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien wirksam eliminiert.


Mit ihrer hohen Schutzwirkung verlängern unsere Produkte die Lebensdauer Deines Smartphones spürbar - damit Du länger Freude daran hast. Und weniger weggeworfene Geräte bedeuten weniger belastenden Abfall für die Umwelt. Für ein leichteres Recycling senden wir Dir das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
85 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy A14 5G, Samsung - Galaxy A14
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
170 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.