Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 29702 Mauspad Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 29702 Mauspad Silber
Fellowes 29702 Mauspad Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105387
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     29702
EAN/GTIN:
     5052461748507
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Polyester
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
186 mm
Dicke
6 mm
Gewicht
20 g
Abmessungen (BxTxH)
246 x 218 x 5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29700
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.