Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 29701 Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 29701 Mauspad Rot
Fellowes 29701 Mauspad Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105388
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     29701
EAN/GTIN:
     4011462562520
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Polyester
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
186 mm
Dicke
6 mm
Gewicht
20 g
Abmessungen (BxTxH)
246 x 218 x 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112101
ab € 9,31*
Zubehör
Fellowes
9175801
ab € 7,95*
Zubehör
Fellowes
9374001
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.