Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDB/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDB/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDB/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106102823
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDB/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
5.5 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,55*
€ 139,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,61*
€ 136,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,22*
€ 120,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,15*
€ 117,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 95,03*
€ 113,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,61*
€ 100,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.