Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106102826
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
33.02 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
7.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,50*
€ 313,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,22*
€ 302,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,27*
€ 276,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,88*
€ 266,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 219,32*
€ 260,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 210,18*
€ 250,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,78*
€ 230,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.