Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP381/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP381/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP381/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106102856
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP381/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
24.46 mm
Höhe
9.1 mm
Paketgewicht
4.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,98*
€ 127,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,91*
€ 124,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,82*
€ 117,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,19*
€ 112,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 88,43*
€ 105,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,26*
€ 91,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.