Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDA/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDA/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDA/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106102948
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDA/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
33.1 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
4.5 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,59*
€ 114,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,58*
€ 112,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,61*
€ 106,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,71*
€ 100,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,52*
€ 94,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,97*
€ 82,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.