Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDA/5 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDA/5 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDA/5 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106102993
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDA/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
2.5 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,38*
€ 68,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.