Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDA/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDA/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDA/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106103079
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDA/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
15.6 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.