Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP508H/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP508H/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP508H/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106103215
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP508H/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
43.18 mm
Höhe
13.55 mm
Paketgewicht
9.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,35*
€ 214,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,40*
€ 211,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,65*
€ 195,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,48*
€ 187,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 154,26*
€ 183,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 147,84*
€ 175,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,87*
€ 156,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.