Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP5000/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP5000/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP5000/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108540
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP5000/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
2.4 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29179*
€ 0,34723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.