Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP4000/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP4000/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP4000/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108581
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP4000/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Verbindungswinkel
45 °
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.35 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
12.3 mm
Paketgewicht
14.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,77*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,19*
€ 315,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,92*
€ 285,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 223,07*
€ 265,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 213,77*
€ 254,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.