Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108594
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
7.62 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
1.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.