Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108618
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
leiterplattensteckverbinder 2 pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
7.62 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
1.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3352*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.