Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6050/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6050/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6050/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108667
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6050/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 2 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
7.6 mm
Paketgewicht
9 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,68*
€ 179,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,39*
€ 176,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,17*
€ 164,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,88*
€ 154,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 127,23*
€ 151,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 121,93*
€ 145,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,94*
€ 130,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.