Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108718
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
17.78 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
3.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,70*
€ 161,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,32*
€ 158,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,38*
€ 149,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,20*
€ 141,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,76*
€ 138,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 111,90*
€ 133,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,26*
€ 118,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.