Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDA/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDA/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDA/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108775
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDA/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,60947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,94*
€ 295,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,04*
€ 289,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,10*
€ 260,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,06*
€ 251,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 206,75*
€ 246,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 198,14*
€ 235,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,84*
€ 217,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.