Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP500/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP500/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP500/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108844
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP500/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
46.6 mm
Höhe
9.1 mm
Paketgewicht
7.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,37*
€ 207,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,52*
€ 206,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,76*
€ 190,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,54*
€ 179,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 147,47*
€ 175,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 141,33*
€ 168,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,02*
€ 153,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.