Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108876
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
5.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,05*
€ 236,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,69*
€ 235,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,19*
€ 213,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,59*
€ 203,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 167,11*
€ 198,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 160,15*
€ 190,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,49*
€ 174,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.