Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP5050/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP5050/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP5050/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108935
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP5050/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 1.6 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
7.464 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,49*
€ 75,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,86*
€ 73,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,88*
€ 66,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.