Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP5050/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP5050/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP5050/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108938
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP5050/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
10.263 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,44*
€ 98,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,14*
€ 88,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,60*
€ 87,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,36*
€ 84,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,59*
€ 80,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.