Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP4000/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP4000/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP4000/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108998
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP4000/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Verbindungswinkel
45 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.35 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12.3 mm
Paketgewicht
2.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.