Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP4000/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP4000/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP4000/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109007
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP4000/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Verbindungswinkel
45 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.35 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
12.3 mm
Paketgewicht
8.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0681*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4692*
€ 1,74835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4492*
€ 1,72455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3464*
€ 1,60222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2436*
€ 1,47988
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1881*
€ 1,41384
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0681*
€ 1,27104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.