Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP381/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP381/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP381/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109029
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP381/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
16.84 mm
Höhe
9.1 mm
Paketgewicht
2.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,05*
€ 89,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,64*
€ 87,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,99*
€ 83,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,24*
€ 72,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.