Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109036
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
1.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.