Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6000/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6000/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6000/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109121
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6000/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 2 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
11 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0319*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4199*
€ 1,68968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3899*
€ 1,65398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2979*
€ 1,5445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2079*
€ 1,4374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1859*
€ 1,41122
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1319*
€ 1,34696
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0319*
€ 1,22796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.