Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6000/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6000/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6000/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109143
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6000/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 2 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
2 g
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.