Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP381/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP381/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP381/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109191
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP381/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
32.08 mm
Höhe
9.1 mm
Paketgewicht
5.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,88*
€ 166,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,23*
€ 164,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,79*
€ 154,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,41*
€ 146,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 120,89*
€ 143,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 115,85*
€ 137,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,92*
€ 122,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.