Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDA/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDA/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDA/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109193
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDA/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
43.6 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,76*
€ 152,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,29*
€ 147,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,82*
€ 139,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,62*
€ 130,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 107,39*
€ 127,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,91*
€ 122,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,80*
€ 109,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.