Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP381/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP381/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP381/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109219
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP381/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
35.89 mm
Höhe
9.1 mm
Paketgewicht
6.3 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,82*
€ 185,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,30*
€ 183,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,65*
€ 170,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,91*
€ 160,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 132,17*
€ 157,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 126,65*
€ 150,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,32*
€ 134,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.