Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109230
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
20.32 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
4.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,43*
€ 189,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,38*
€ 188,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,33*
€ 175,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,12*
€ 164,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 135,30*
€ 161,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 129,66*
€ 154,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,03*
€ 140,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.