Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP45VDB/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP45VDB/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP45VDB/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106111256
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP45VDB/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
43.6 mm
Höhe
13.1 mm
Paketgewicht
6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,43*
€ 151,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,97*
€ 147,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,81*
€ 137,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,24*
€ 127,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,06*
€ 125,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,68*
€ 119,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,82*
€ 109,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.