Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B760M-G DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106115064
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B760M-G DDR4
EAN/GTIN:
     4711377027366
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC сompatibility
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800, 4600, 4400, 4266, 4200, 4000, 3800, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3200, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.