| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-106132338 Herst.-Nr.: 888101122 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Kompatibler, passgenauer Luftfilter für Ihren Laubbläser! Ihre volle Leistung können Laubbläser nur entfalten, wenn alle Bauteile in perfektem Zustand sind. Mit diesem Filter aus dem Hause vhbw sind sie für die Gartensaison perfekt ausgestattet. Dank der präzisen Fertigung ist der Filterwechsel einfach und komfortabel. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie so die Leistung Ihres Laubbläsers verbessern. Der Filter ist aus sorgfältig ausgewähltem Material gefertigt. Dadurch wird beste Filterleistung gewährleistet. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Laubbläser aufgelistet ist. Neuware. Hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause vhbw. Kein Originalprodukt. Lieferumfang: 1 x Filter Technische Daten: Maße: 13 x 8,9 x 3,5 cm Material: Papier Farbe: orange Passend für folgende Gerätemodelle: Stihl : BR320 Stihl : BR340 Stihl : BR340C Stihl : BR340L Stihl : BR380 Stihl : BR400 Stihl : BR420 Stihl : BR420C Stihl : SR340 Stihl : SR420 Ersetzt folgendes Original Zubehör: Stihl : 4203 141 0301, 42031410301 In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Zubehör wie Akkus, Messer und Klingen für Ihren Rasenmäher und Rasenroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rasenmäherluftfilter | | Markenkompatibilität | Stihl | | Kompatibilität | Stihl 4203 141 0301 Stihl 42031410301 | | Produktfarbe | Orange |
|
| | |
| | | |
| |