Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESKAL 35305 Geld- & Kartenkassette Nylon, Polyamid, Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESKAL 35305 Geld- & Kartenkassette Nylon, Polyamid, Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
RESKAL 35305 Geld- & Kartenkassette Nylon, Polyamid, Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106132555
Hersteller:
     Metalplus
Herst.-Nr.:
     35305
EAN/GTIN:
     3700092266557
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
kellnerbörse schwarz
kellnerbörse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 100 x 70 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Nylon, Polyamid, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Münzabteilungen
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.