Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Müllabfuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Müllabfuhr
tiptoi Müllabfuhr
tiptoi Müllabfuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106151777
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     00172
EAN/GTIN:
     4005556001729
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Puzzel-Spiele
Was macht die Müllabfuhr? Sobald die beiden Puzzles zusammengesetzt sind, entdecken die Kinder mit tiptoi die Arbeit der Müllabfuhr. Spannendes Wissen, realistische Geräusche und lustige Spiele machen Puzzeln zum Erlebnis. Welche Aufgaben hat die Müllabfuhr? Wie werden Mülltonnen geleert? Und welchen Müll gibt es eigentlich? Ein Tag mit der Müllabfuhr ist ganz schön spannend. Sobald die Kinder das Puzzle zusammengesetzt haben, gehen sie mit tiptoi auf Entdeckungsreise. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Müllabfuhr und die Arbeit auf dem Wertstoffhof. Realistische Geräusche sorgen dafür, dass die Kinder noch intensiver in das Geschehen eintauchen. Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi-Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
12 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
2
Anzahl der Teile Puzzle 2
12 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
182 mm
Puzzle 2 Breite
264 mm
Puzzle 2 Tiefe
2 mm
Puzzle 2 Höhe
182 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Fahrzeuge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Montagezeit
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.