Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Ravensburger 26810 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106151799
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26810
EAN/GTIN:
     4005556268108
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
moderne gesellschaftsspiele
Mit den GraviTrax POWER Elementen Starter & Finish werden Anfang und Ende der Bahn miteinander verknüpft. Wenn eine Kugel das Ziel erreicht hat, löst der Start eine Kugel aus – für einen langen Kugelbahnspaß. Weitere Produktinformationen Die GraviTrax POWER Elemente Starter & Finish umfassen mit beiden elektronischen Komponenten einen Bestandteil für das Ravensburger Kugelbahnsystem. Eine neue Kugel soll starten, sobald die vorherige Kugel die Bahn durchlaufen und das Ziel erreicht hat? Mit dem GraviTrax POWER Elementen Starter & Finish ist das kein Problem. Der Starter und die Ziel-Arena fassen jeweils bis zu 7 Kugeln. Die beiden POWER Elemente der Kugelbahn sind über Funk miteinander verbunden. Sobald eine Kugel das zweiteilige Ziel durchläuft, wird eine neue Kugel auf den Track geschickt! Für noch mehr Action und vielfach längere Laufzeiten. GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das STEM-Zeichen auf Ravensburger Produkten signalisiert eine Spiele-Kategorie, mit der Wissenschaft spielend erlebbar wird. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) entspricht dem deutschen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Durch verschiedene Erweiterungen können Kinder ihre Kugelbahnen vergrößern und immer wieder neu gestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Themenwelt
Physik
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Nutzung
Indoor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.