| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-106151860 Herst.-Nr.: 05233 EAN/GTIN: 4005556052332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer sitzt denn da auf der Wiese? Welche Form passt hier? Kleine Puzzleanfänger lernen mit diesem Rahmenpuzzle einzelne Teile nach ihrer Form und nach Motivzusammenhang den passenden Aussparungen zuzuordnen. Wenn es nach den kleinen Puzzlern geht ist das Beste daran jedoch, dass man die Teile nach dem Puzzeln so lustig durch die Löcher von hinten wieder aus dem Rahmen herausdrücken kann. Allein deshalb wird sofort wieder losgepuzzelt. Rahmenpuzzle mit einzelnen Steckteilen. Puzzles mit der richtig gewählten Schwierigkeit lassen die Kinder an der Herausforderung wachsen, stärken ihr Selbstbewusstsein und machen vor allem richtig viel Spaß. Dabei schulen die Kinder spielerisch die Wahrnehmung, das logische Denken und die Auge-Hand-Koordination. In der großen Auswahl von Ravensburger Kinderpuzzles mit den beliebtesten Motiven, von 2 Teilen bis 300 Teilen, ist garantiert für jedes Kind das richtige Puzzle dabei. Stabile Teile aus Pappe garantieren die Langlebigkeit des Spielzeugs. Die Unbedenklichkeit aller verwendeten Materialien wurde von einem unabhängigen Institut bestätigt. Seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir Puzzles, wie Kinder sie lieben: altersgerecht in Motiv, Teilezahl und -größe. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 17 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 325 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 245 mm | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | ![](/p.gif) | Genre | Ausbildung | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Vorschulalter | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 370 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 290 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |