Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons
tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons
tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons
tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons
tiptoi Peppa Pig Puzzlespiel 24 Stück(e) Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106152101
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     00163
EAN/GTIN:
     4005556001637
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Puzzel-Spiele
tiptoi sorgt für doppelten Spaß mit Peppa. Sobald die Kinder die Puzzles zusammengesetzt haben, erleben sie mit tiptoi einen ereignisreichen Tag mit Familie Wutz. Lustige Suchspiele runden das Puzzleerlebnis ab. Puzzeln und entdecken! tiptoi sorgt für doppelten Spaß mit Peppa Wutz, ihrem kleinen Bruder Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz. Sobald die Kinder die Puzzles zusammengesetzt haben, erleben sie mit tiptoi einen lustigen Tag im Leben der rosaroten Familie: Peppa trifft auf dem Spielplatz ihre beste Freundin Luzie Locke und verteilt am Abend mit Schorsch die Spielsachen im ganzen Wohnzimmer. In lustigen Spielen suchen die Kinder mit Peppa Tiere auf dem Spielplatz oder räumen die Spielsachen auf. Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi-Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
24 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
2
Anzahl der Teile Puzzle 2
24 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
182 mm
Puzzle 2 Breite
264 mm
Puzzle 2 Tiefe
2 mm
Puzzle 2 Höhe
182 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Montagezeit
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.