Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Security Series TS32GUFM510H USB-Stick 32 GB 2.0 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend Security Series TS32GUFM510H USB-Stick 32 GB 2.0 Mehrfarbig
Transcend Security Series TS32GUFM510H USB-Stick 32 GB 2.0 Mehrfarbig
Transcend Security Series TS32GUFM510H USB-Stick 32 GB 2.0 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106162352
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUFM510H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die USB-Flash-Module von Transcend sind praktische, einfach zu implementierende Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität von Industriecomputern. Diese kompakten Speichergeräte verbrauchen nur wenig Strom und verfügen über einen mechanischen Schreibschutzschalter. Aufgrund des kleinen Formfaktors sind die USB Module besonders gut geeignet für den Einsatz in kompakten embedded Systemen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.8 mm
Tiefe
26.65 mm
Höhe
5.81 mm
Gewicht
2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Dauer Schock
0.5 ms
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leistungen
Kapazität
32 GB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
33 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
18 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.