Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Groove 40 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Groove 40 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Blau
Scheurich Groove 40 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106168636
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65550
EAN/GTIN:
     4002477655505
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie
Aus hochwertigem CERTURO, inkl. recyceltem Material
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
8 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Breite
400 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.