Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/12R Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/12R Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/12R Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106227994
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
60.97 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
23.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12
ab € 0,653*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12AO
ab € 0,653*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/12
ab € 0,5422*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/12
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.