Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M371 1TB M.2 PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI SPATIUM M371 1TB M.2 PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
MSI SPATIUM M371 1TB M.2 PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106237089
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S78-440L870-P83
EAN/GTIN:
     4711377022323
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2350 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
280000 IOPS
Controller Typ
Phison E13T
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
210
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.