Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio ConferenceSHOT AV 2,14 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106477815
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-9995-001B
EAN/GTIN:
     840077506346
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
1360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
5400 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2.14 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Optischer Zoom
10 x
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anzahl Blendenschritte
16
Weißabgleich
Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Autofokus (AF)-Modi
Auto, Manuell
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
10 mm
Maximaler Arbeitsabstand (Tele)
1000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE) Spannung
12 V
Lieferumfang
USB Kabellänge
1.8 m
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-165 - 165 °
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
90 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
90 °/Sekunde
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.638,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,58*
€ 2.149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,60*
€ 2.130,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,23*
€ 2.039,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,78*
€ 1.988,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,29*
€ 1.949,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.